曜日別特売

メモリリーダライター

メモリリーダライター - エスコメモリリーダライター - エスコメモリリーダライター - エスコメモリリーダライター - エスコメモリリーダライター - エスコメモリリーダライター - エスコ

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。ストラップホール装備携帯に便利なストラップホールを装備しています。microSDカードもそのまま挿し込み可能microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。

ブラック質量(g)12対応OSWindows:11/Windows 10、macOS:Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS:16コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10 ※キャップ含む動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット2個インターフェイスUSB 5転送速度(Gbps)USB 5内容量1個(1個)
注意
※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。
※本製品にストラップは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445870EA764A-46C
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする