ハイレベル蛍光反射テープ

ハイレベル蛍光反射テープ - エスコハイレベル蛍光反射テープ - エスコハイレベル蛍光反射テープ - エスコ

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。

材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445669EA983G-49A
オープン
21,500
23,650(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする