曜日別特売

ボールバルブ (フルボア)

ボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコ

フルボア型
レバーハンドル

材質ボディ:黄銅最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20~38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98呼び径(A)25接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじサイズRc1”内容量1個(1個)
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445827EA470AA-10
オープン
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする