曜日別特売

オーバーシューズ

オーバーシューズ - メテックスオーバーシューズ - メテックスオーバーシューズ - メテックスオーバーシューズ - メテックス

急な雨の日も、この1枚で安心。軽量。携帯可能な防水靴カバー。
熱圧着構造だから、水の侵入をしっかり防ぎます!
ファスナー・調整用ストラップ・アジャスターの3種類調整で、幅広いサイズの靴にフィット!
繰返し使える、厚手で丈夫、破れにくい靴底素材! 充実の内容で好評の防災マニュアルも付属。
対応サイズ:約23~34cmの靴サイズに対応していますが、幅広や細すぎたり、先の尖った靴等、靴の形の為、フィットしづらい時は、クッションやスポンジ等を入れてフィットさせて下さい
履き方・調整方法:オーバーシューズ上部の1.ファスナーを開け、 靴を履いた足を中へ入れて下さい。足を入れ終わったら、ファスナーを一番上まで上げ、2.アジャスターの先を指でつまみ、引っ張って締めます。 最後に3.調整用ストラップを足の甲の上から反対側に回し、ボタンで留めます。オーバーシューズの上部がしっかり締まり、水の侵入を防ぐと共に、フィット感が増します。

用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。サイズ4XL(23~34cm)高さ(cm)【靴底から一番高い所まで】22縦(cm)【底面】34内容量1個
注意
※簡易用ですから、激しい風雨には十分対応はできません。
※軽くコンパクトにする為、薄手の素材を使用、乱暴に取り扱ったり、無理にひっぱったりしないで下さい。
※火気に近づけたり、高温になる場所に置かないで下さい。
※使用する際には必ず上部ラバーコードとジッパーを締め、インステップストラップを留めてからお使いください。
※対応サイズ未満の方が着用される時は必ずゴムバンドを締め、インステップストラップを、止めて下さい。
※靴の先端に余裕がある場合は、つま先を地面に引っ掛けない様に気を付けて歩いて下さい。
※小さなお子様だけでのご使用や、本来の用途以外のご使用は避けて下さい。
※本商品が水没する状況では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449178EXYHW4L
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする