曜日別特売

直管形LEDランプ(LDL40)

直管形LEDランプ(LDL40) - 岩崎電気直管形LEDランプ(LDL40) - 岩崎電気

必要な明るさを長く維持
JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。
透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用
SMD方式によりワイドな配光を実現
電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム

質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40内容量1本
注意
※直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
平均演色評価数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448715LDL40S・N/14/2614.42600Ra80
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57448731LDL40S・N/19/25K19.42500Ra84
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57448740LDL40S・N/29/38K28.73800Ra84
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする