曜日別特売

人感ソーラー防犯アラーム ビビラス

人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス - 平城商事

人や動物に反応すると赤い点滅と音で周囲にお知らせ。
センサーから5~8m以内で125°の範囲に人や動物が入った場合に、光と音で周りに知らせることができる。
モードは4種類あり、サイレン音とライト点滅で知らせるのか、ライトのみで知らせるのかを選べ、さらには夜間のみの設定もできる。
ソーラー式なので電源も配線も不要で、設置場所を選ばない設計。

用途
畑などの獣害対策。
家への不審者侵入の防犯対策。
駐車場や建築現場の盗難抑止。
仕様防雨構造付属品充電用USBケーブル(DC5V1A)×1本・壁取付用ネジ×2本・アンカープラグ×2本機能4段階モードバッテリーリチウムイオン(3.7V×400mAh)充電時間ソーラー:6~8時間●DC充電:1時間未満(DC5V1A)LED6個のLED点滅赤色ライト音量(dB)サイレン:120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57450901BSA-001
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする