曜日別特売

DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)

DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) - bitstrong

・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。
・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。
・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。
・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。

用途
・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)内容量1個
注意
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることを必ずご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
コネクタ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452906BS-DCCCP-5525ML0.2mL型プラグオスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.5 mm(PL03A)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
57452915BS-DCCCP-4017ML0.2mL型プラグオスコネクタ(DCプラグ):外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
600
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
57452931BS-DCCCP-35135ML0.2mL型プラグオスコネクタ(DCプラグ):外径Φ3.5 mm / 内径Φ1.35 mm(PL03G)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
57452940BS-DCCCP-5525MS0.2mストレートプラグオスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.5 mm(PL03A)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
57452949BS-DCCCP-4017MS0.2mストレートプラグオスコネクタ(DCプラグ):外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
57452958BS-DCCCP-35135MS0.2mストレートプラグオスコネクタ(DCプラグ):外径Φ3.5 mm / 内径Φ1.35 mm(PL03G)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする