曜日別特売

DC延長ケーブル(ストレートプラグ/L字プラグ)

DC延長ケーブル(ストレートプラグ/L字プラグ) - bitstrong

・5.5mm×2.1mmのDCプラグに5.5mm×2.1mmのDCジャックを接続するケーブルです。
・ACアダプターと機器の距離を延長したい場合に便利。
・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、幅広いDC機器に対応。
・ケーブルはAWG20を採用し、安定した電源供給をサポートします。

用途
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300芯数2ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 200プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm内容量1個
注意
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることを必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
難燃性
プラグ形状
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452967BS-DCCCP-5521ML0.2m約1程度・VW-1(UL規格準拠)
・FT3(CSA規格準拠)
ストレートプラグ24(約0.2sq)
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57452976BS-DCCCP-5521MS0.2m約2程度・VW-1(UL規格準拠)
・FT7(CSA規格準拠)
L型プラグ22(約0.3sq)
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57452967BS-DCCCP-5521ML0.2m59758907BS-DCCCP-5521ML0.2mBS-DCCCP-5521ML0.2m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 59758907DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong1個
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57452976BS-DCCCP-5521MS0.2m59758916BS-DCCCP-5521MS0.2mBS-DCCCP-5521MS0.2m DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong 59758916DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong1個
599
欠品中
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする