曜日別特売

スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用

スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 - bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 - bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 - bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 - bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 - bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 - bitstrong

・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。
・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。
・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。
・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。
・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。
・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。

用途
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。
・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)内容量1個
注意
※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることを必ずご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57452888BS-DCCSW-5521PS-0.2m20ストレートプラグ
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
57452897BS-DCCSW-5521PL-0.2m21L型プラグ
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする