ヨトリヤマ(世取山)
三角フィルター
洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途
塗料等のろ過に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス
色
半透明
高さ(mm)
97
径(Φmm)
【下部】50
取付径(Φmm)
50
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メッシュ
外径(mm)
上部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457027
60554
384-7963
80
100
100
¥
3,918
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457036
60555
403-1846
20
100
100
¥
3,918
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457045
60562
403-8208
400
100
100
¥
5,292
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457061
60568
403-3435
20
140
140
¥
4,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457070
60573
403-8170
250
140
140
¥
4,716
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457079
60575
403-5090
400
140
140
¥
5,724
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください