ヨトリヤマ(世取山)
ディスポフィルター
紙製フィルターのようにへたることがありません。
また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
用途
塗料のろ過に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
色
半透明
径(Φmm)
【下部】50
口径(mm)
50
直径×高さ(mm)
128×83
上部径(Φmm)
128
内容量
1箱(8パック×50個)
注意
※-
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457088
60539
403-6612
83
150
¥
51,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457097
60541
403-8250
85
200
¥
51,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457106
60542
411-9990
86
300
¥
65,824
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
57457115
60543
403-6696
87
420
¥
71,152
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください