曜日別特売

軸穴加工付MS40スプロケット

軸穴加工付MS40スプロケット - 三興製作所[配管]

SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。
確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。

歯数20材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品トラスコ品番560-3359軸穴径(mm)38寸法A(mm)7ボス径BD(mm)50ボス長BL(mm)20外径(mm)87ピッチ径(DP)(Φmm)81.18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456379MS40B20D382038
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする