カネミツ[コテ]
”JIS V プーリー” A形2本掛
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途
ベルト伝導に。
材質
ねずみ鋳鉄、鋳物
幅(mm)
35
溝数
2
適合ベルト
A
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
下穴径(Φmm)
データム径(mm)
図面番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457149
JIS103XA2
848-5605
9
103
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457167
JIS109XA2
848-5609
9
109
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457271
JIS150XA2
848-5646
12
150
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457307
JIS160XA2
848-5657
12
160
3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457368
JIS170XA2
848-5670
12
170
3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457386
JIS180XA2
848-5676
12
180
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457411
JIS190XA2
848-5690
12
190
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457447
JIS200XA2
848-5704
12
200
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457508
JIS224XA2
848-5731
12
224
3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457569
JIS250XA2
848-5758
12
250
3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457605
JIS280XA2
848-5774
15
280
3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457648
JIS300XA2
848-5786
15
300
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457691
JIS315XA2
848-5798
22
315
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457727
JIS355XA2
848-5810
22
355
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457745
JIS400XA2
848-5822
22
400
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457779
JIS450XA2
848-5833
22
450
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
79日以内出荷
返品不可
57457797
JIS500XA2
848-5843
22
500
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
79日以内出荷
返品不可
57457849
JIS88XA2
848-5892
9
88
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457867
JIS93XA2
848-5903
9
93
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57457876
JIS98XA2
848-5907
9
98
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください