曜日別特売

エコファミリーシートブルー ECFMシリーズ

エコファミリーシートブルー ECFMシリーズ - 萩原工業

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。
産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。
寒冷地でも猛暑でも使用可能です。
再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。
エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。

用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×2.7m厚さ(mm)約0.25材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレンブルー長さ(m)2.6ハトメ数10個コード377-8517縦(mm)1710横(mm)2600番手3000#引裂強度(N)縦150、横100耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90幅(m)1.71アズワン品番61-2783-87引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57462241ECFM1827
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする