K.K物産
クールネックリング ブルー無地 Lサイズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
家庭内に於けるクールダウンや外出時の熱中対策にオススメ!。
材質
内材:PCM / 外材:TPU
質量(g)
145
首廻り(cm)
34.5
アズワン品番
69-6988-21
保冷時間(時間)
約1-2
冷却時間
急速冷却:冷水で約30-40分、冷蔵庫・冷凍庫で約20ー30分
内径(cm)
11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57462180
169478
¥
1,030
¥
999
値下げ
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000