曜日別特売

オートヒンジ小型丁番2000シリーズ

オートヒンジ小型丁番2000シリーズ - 日東工器

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。
取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。
JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。
屋内使用対応。
適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製

材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製幅(mm)110厚さ(mm)3.5寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上全長(mm)212材質/仕上アルミ質量(kg)適用ドア:30以下表面処理アルマイト処理寸法D2(mm)20使用環境温度(℃)-10~40サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上ねじ穴数8内容量1組(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
コード
アズワン品番
開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574612002211R上下×各1枚、サラねじM5×16 16本405-660461-2092-37右用
11,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
574612092211L空ヒンジ、サラねじM5×16 16本405-659161-2092-38左用
11,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする