ファンモータ SanAce DC防水ファン

ファンモータ SanAce DC防水ファン 山洋電気

保護等級「IP54」「IP55」「IP68」の防水・防塵性能を備えたファンです。
保護等級IP68の防水、防塵性能で厳しい環境でも安定した動作を保ちます。
水のかかる場所で使用できる防水ファンです。
ソーラーインバータなど屋外で使用する機器の冷却装置として使用できます。
太陽光インバータ、急速充電器、デジタルサイネージなどの冷却装置として使用できます。
優れた「防水・防塵」性能,屋外設置機器の冷却に適しています。
保護等級「IP68」「IP55」「IP54」の防水・防塵性能を実現しています。
メンテナンスフリーで長寿命

定格電圧(V)24 最大風量(m3/min)2.8 材質(フレーム)樹脂 アズワン品番67-9131-71 フレーム厚さ(mm)38 フレーム(mm)120 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57461236 9WP1224H101
10,600
10,598
11,658 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする