曜日別特売

DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm

DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm - bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm - bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm - bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm - bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm - bitstrong

・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。
・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。
・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。
・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。
・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。

用途
・利用例:
・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電
・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能
・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配
・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
内容量1個
注意
※本製品は極性を変換しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることをご確認ください。
※・
※機器の故障を防ぐため、ACアダプターと接続機器の電圧が一致しているかご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540677BS-DCCSPL-2-5521
800
798
878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57540686BS-DCCSPL-3-5521
1,000
998
1,098(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57540695BS-DCCSPL-4-5521
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57540711BS-DCCSPL-5-5521
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57642457BS-DCCSPL-2-5521
800
取扱い終了
返品不可
57642466BS-DCCSPL-3-5521
1,000
取扱い終了
返品不可
57642475BS-DCCSPL-4-5521
1,200
取扱い終了
返品不可
57642491BS-DCCSPL-5-5521
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする