曜日別特売

暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当

暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ暑熱バンド hamon band 2 充電式 振動通知 LED表示 深部体温上昇 防水 IP67相当 - ミツフジ

暑熱下でのリスクを察知しLED表示と振動で通知する暑熱バンド
直感操作でわかりやすい:腕に巻くだけで難しい操作は不要
学校法人産業医科大学と共同研究開発した心拍情報から深部体温上昇の変化を可視化する独自のアルゴリズムを応用(特許:7175473)
暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」を知らせます
その後、リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションで「警告」を知らせます
【計測の流れ】
1. 計測開始時:緑色LEDが上から下、下から上に流れるように点灯し計測開始
2. 正常時:中心部に緑色LEDがフェードイン・フェードアウトしながら点灯
3. 注意アラート時:中心部から上下に黄色LEDが点灯し、振動3回とともにリスクをお知らせ
4. 警告アラート時:上下交互に赤色LEDが点灯し、振動とともにリスクをお知らせ
耐水性能:IP67相当
ベルト交換可能
バンド幅/腕回りサイズ:16mm/150~220mm

用途熱中症対策に。暑熱対策ウェアラブル 熱中警戒アラートバンド 暑熱リスクアラートバンド 運動 仕事 通勤 通学 工事現場 建設現場 作業員 現場作業員 学校 ハモンバンド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540589MH00-B25
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57642369MH00-B25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする