独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。
耐久性に優れ、保証は10年保証です。
大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。
マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。
LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-292) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。
木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。
キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。
トレイは90°折りたたんで収納できます。
改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。
アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980