ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
材質
ポリオレフィン
色
グレー
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮温度
110℃
収縮比
2:1
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464691
HSB1000-8
686-6440
3300
25.4
12.7
0.8
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464779
HSB125-8
686-7943
11500
3.2
1.6
0.5
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464867
HSB187-8
686-7985
9500
4.8
2.4
0.5
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464955
HSB250-8
686-6441
7500
6.4
3.2
0.6
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465050
HSB375-8
686-7949
6500
9.5
4.8
0.6
¥
4,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465208
HSB500-8
686-7981
6000
12.7
6.4
0.7
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465357
HSB750-8
686-7924
5000
19
9.5
0.6
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465436
HSB93-8
686-7963
11500
2.4
1.2
0.5
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください