ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
材質
ポリオレフィン
色
赤
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮温度
110℃
収縮比
2:1
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464648
HSB1000-2
686-6436
3300
25.4
12.7
0.8
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464736
HSB125-2
686-7972
11500
3.2
1.6
0.5
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464831
HSB187-2
686-7932
9500
4.8
2.4
0.5
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464919
HSB250-2
686-7954
7500
6.4
3.2
0.6
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465007
HSB375-2
686-7982
6500
9.5
4.8
0.6
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465086
HSB46-2
686-7984
12000
1.2
0.6
0.4
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465165
HSB500-2
686-7999
6000
12.7
6.4
0.7
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465235
HSB63-2
686-7996
12000
1.6
0.8
0.4
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465321
HSB750-2
686-6443
5000
19
9.5
0.6
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465400
HSB93-2
686-7995
11500
2.4
1.2
0.5
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください