曜日別特売

シュリンクコン アース色

シュリンクコン アース色 - ABBシュリンクコン アース色 - ABB

コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。

用途
アース接続コネクタおよびケーブルの識別。
マーキング用途にご使用いただけます。
材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1内容量1巻
全7種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
収縮前内径(Φmm)
収縮温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464569GYS125-E-D686-797111500常時:-55~+1353.290℃
6,970
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464578GYS187-E-D686-64449500常時:-55~+1354.890℃
7,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464587GYS250-E-D686-79287500常時:-55~+1356.490℃
7,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464596GYS375-E-D686-79456500常時:-55~+1359.590℃
8,320
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464605GYS500-E-D686-79386000常時:-55~+13512.790℃
8,870
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464621GYS750-E-D686-79655000常時:-55~+1351990℃
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465531GYS1000-E-D686-79873300常時:-55~+11025.495℃
9,270
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする