曜日別特売

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 - ABB

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1内容量1巻
全10種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464675HSB1000-6686-7962330025.412.70.8
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464770HSB125-6686-7936115003.21.60.5
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464858HSB187-6686-792595004.82.40.5
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57464946HSB250-6686-795575006.43.20.6
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57465041HSB375-6686-794265009.54.80.6
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465120HSB46-6686-7997120001.20.60.4
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465199HSB500-6686-7977600012.76.40.7
4,370
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465269HSB63-6686-7948120001.60.80.4
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465348HSB750-6686-79575000199.50.6
4,770
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465427HSB93-6686-7916115002.41.20.5
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする