ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
材質
ポリオレフィン
色
緑
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮温度
110℃
収縮比
2:1
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
1.2
1.6
2.4
3.2
4.8
6.4
9.5
12.7
19
25.4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464666
HSB1000-5
686-7927
3300
25.4
12.7
0.8
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464761
HSB125-5
686-7969
11500
3.2
1.6
0.5
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464849
HSB187-5
686-7968
9500
4.8
2.4
0.5
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57464937
HSB250-5
686-7990
7500
6.4
3.2
0.6
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465025
HSB375-5
686-7952
6500
9.5
4.8
0.6
¥
4,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465111
HSB46-5
686-6442
12000
1.2
0.6
0.4
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465190
HSB500-5
686-8000
6000
12.7
6.4
0.7
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465260
HSB63-5
686-7914
12000
1.6
0.8
0.4
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465339
HSB750-5
686-7991
5000
19
9.5
0.6
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465418
HSB93-5
686-6437
11500
2.4
1.2
0.5
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください