ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
材質
ポリオレフィン
色
黄
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮温度
110℃
収縮比
2:1
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
1.2
1.6
2.4
3.2
4.8
6.4
9.5
12.7
19
25.4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464657
HSB1000-4
686-7980
3300
25.4
12.7
0.8
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
57464745
HSB125-4
686-7944
11500
3.2
1.6
0.5
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
57464840
HSB187-4
686-7960
9500
4.8
2.4
0.5
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
57464928
HSB250-4
686-7994
7500
6.4
3.2
0.6
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
57465016
HSB375-4
686-7956
6500
9.5
4.8
0.6
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
57465095
HSB46-4
686-7921
12000
1.2
0.6
0.4
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
57465181
HSB500-4
686-6438
6000
12.7
6.4
0.7
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
57465251
HSB63-4
686-7917
12000
1.6
0.8
0.4
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57465330
HSB750-4
686-7959
5000
19
9.5
0.6
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
57465409
HSB93-4
686-7970
11500
2.4
1.2
0.5
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください