ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
材質
ポリオレフィン
色
茶
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮温度
110℃
収縮比
2:1
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57464639
HSB1000-1
686-7931
3300
25.4
12.7
0.8
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464727
HSB125-1
686-7967
11500
3.2
1.6
0.5
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464815
HSB187-1
686-6439
9500
4.8
2.4
0.5
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464910
HSB250-1
686-7933
7500
6.4
3.2
0.6
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464998
HSB375-1
686-7940
6500
9.5
4.8
0.6
¥
4,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465156
HSB500-1
686-7939
6000
12.7
6.4
0.7
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465305
HSB750-1
686-8001
5000
19
9.5
0.6
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください