曜日別特売

ULストリンガー LE912

ULストリンガー LE912 - がまかつ GamakatsuULストリンガー LE912 - がまかつ Gamakatsu

軽量&コンパクトな新形状ストリンガー
チョッキ式採用の軽量ストリンガーは、魚への負担を軽減し、体力の回復をサポートすることが可能。
追加ストリンガーは2本付属。ハワイアンスナップでロープに取り付けます。
A部分をBのハワイアンスナップにかけることで、魚がストリンガーから外れてしまうことを防ぎます。
魚の下顎の薄皮部分にワイヤー通しを口の内側から外側に向けて貫通させます。
貫通したらワイヤーに対して垂直にすると、下顎外側に引っ掛かり止まります。念のため、ストリンガーを引っ張っても抜けないことを確認し、魚を水に戻します。

材質アルミニウム ステンレス ナイロンロープ長さ(m)10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3×53×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57467150-771923
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする