-771923 ULストリンガー LE912 がまかつ Gamakatsu 57467150

-771923 ULストリンガー LE912 がまかつ Gamakatsu 57467150
-771923 ULストリンガー LE912 がまかつ Gamakatsu 57467150

ULストリンガー LE912

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57467150
品番
-771923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

軽量&コンパクトな新形状ストリンガー
チョッキ式採用の軽量ストリンガーは、魚への負担を軽減し、体力の回復をサポートすることが可能。
追加ストリンガーは2本付属。ハワイアンスナップでロープに取り付けます。
A部分をBのハワイアンスナップにかけることで、魚がストリンガーから外れてしまうことを防ぎます。
魚の下顎の薄皮部分にワイヤー通しを口の内側から外側に向けて貫通させます。
貫通したらワイヤーに対して垂直にすると、下顎外側に引っ掛かり止まります。念のため、ストリンガーを引っ張っても抜けないことを確認し、魚を水に戻します。

材質
アルミニウム ステンレス ナイロン
ロープ長さ(m)
10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
3×53×80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする