がまかつ Gamakatsu
ランディングネットジョイント
片手で簡単、開け閉め操作。
幅広グリップで、スムーズロック解除。
ネットバタ付き防止用Oリング付き、柄&ネット側ネジ用ラバーパッキン付き。
材質
アルミニウム ステンレス
質量(g)
約118
ねじ規格
1/2W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
35×65×83
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57475857
ブラック(689020)
ブラック
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57475866
マットガンスモーク(689037)
マットガンスモーク
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57475875
レッド(689044)
レッド
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57475891
オレンジ(689051)
オレンジ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57475900
シアン(689068)
シアン
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください