グーリングジャパン
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼など
その他
止まり穴用 NR40
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57766077
4580 6.024
581-6806
62
0.75
M6
8
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766095
4580 6.034
581-6826
62
0.75
M6
8
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766120
4580 8.035
581-5278
70
1
M8
11
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766138
4580 8.045
581-6886
70
1
M8
11
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766156
4580 10.035
581-5253
70
1
M10
11
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766181
4580 10.036
581-5227
70
1
M10
11
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766199
4580 10.045
581-6834
75
1.25
M10
14
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766217
4580 10.046
581-6900
75
1.25
M10
14
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766235
4580 12.035
581-6795
70
1
M12
11
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766260
4580 12.036
581-6816
70
1
M12
11
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766278
4580 12.037
581-6899
80
1.25
M12
15
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766296
4580 12.045
581-6812
80
1.25
M12
15
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766321
4580 12.046
581-8387
82
1.5
M12
15
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57766339
4580 12.047
581-8379
82
1.5
M12
15
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766357
4580 14.037
581-5294
88
1.5
M14
15
¥
5,610
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766375
4580 16.037
581-6885
95
1.5
M16
15
¥
6,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766400
4580 18.037
581-6830
95
1.5
M18
16
¥
8,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766418
4580 20.037
581-5311
95
1.5
M20
16
¥
11,110
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください