グーリングジャパン
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57767118
4588 2.020
581-6837
40
0.4
M2
4.5
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767136
4588 2.030
581-5259
40
0.4
M2
4.5
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767161
4588 2.040
581-8376
40
0.4
M2
4.5
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767179
4588 2.520
581-6800
44
0.45
M2.5
5
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767197
4588 2.530
581-6862
44
0.45
M2.5
5
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767215
4588 2.540
581-8381
44
0.45
M2.5
5
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767240
4588 3.020
581-5292
46
0.5
M3
6
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767258
4588 3.030
581-6861
46
0.5
M3
6
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767276
4588 3.040
581-5298
46
0.5
M3
6
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767301
4588 4.020
581-8380
52
0.7
M4
7.5
¥
2,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767319
4588 4.030
581-6868
52
0.7
M4
7.5
¥
2,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767337
4588 4.040
581-8388
52
0.7
M4
7.5
¥
2,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767355
4588 5.020
581-6825
60
0.8
M5
8.5
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767380
4588 5.030
581-8384
60
0.8
M5
8.5
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767398
4588 5.040
581-5271
60
0.8
M5
8.5
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767416
4588 6.020
581-5300
62
1
M6
11
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767441
4588 6.030
581-5225
62
1
M6
11
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767459
4588 6.040
581-6857
62
1
M6
11
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767477
4588 8.030
581-5243
70
1.25
M8
14
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767495
4588 8.040
581-6810
70
1.25
M8
14
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767520
4588 8.050
581-5315
70
1.25
M8
14
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767529
4588 10.030
581-5314
75
1.5
M10
16
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767538
4588 10.040
581-5261
75
1.5
M10
16
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767547
4588 10.050
581-5318
75
1.5
M10
16
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767556
4588 12.030
581-5277
82
1.75
M12
18.5
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767565
4588 12.040
581-5248
82
1.75
M12
18.5
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767581
4588 12.050
581-6893
82
1.75
M12
18.5
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767590
4588 14.030
581-5257
88
2
M14
20
¥
7,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767599
4588 14.040
581-6850
88
2
M14
20
¥
7,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767608
4588 14.050
581-8382
88
2
M14
20
¥
7,720
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767626
4588 16.030
581-6817
95
2
M16
20
¥
8,640
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767651
4588 16.040
581-5233
95
2
M16
20
¥
8,640
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767669
4588 16.050
581-6802
95
2
M16
20
¥
8,640
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767687
4588 18.040
581-5241
100
2.5
M18
25
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767705
4588 18.050
581-5267
100
2.5
M18
25
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767730
4588 18.060
581-6798
100
2.5
M18
25
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767748
4588 20.040
581-6836
105
2.5
M20
25
¥
15,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767766
4588 20.050
581-6794
105
2.5
M20
25
¥
15,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767791
4588 20.060
581-6819
105
2.5
M20
25
¥
15,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください