スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート - グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート - グーリングジャパン

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577678094589 2.020581-6829400.4M24.5
2,010
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
577678274589 2.030581-6822400.4M24.5
2,010
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
577678454589 2.040581-6871400.4M24.5
2,010
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
577678704589 2.520581-6896440.45M2.55
1,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
577678884589 2.530581-6849440.45M2.55
1,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
577679064589 2.540581-5276440.45M2.55
1,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
577679314589 3.020581-6791460.5M36
1,710
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
577679494589 3.030581-5244460.5M36
1,710
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
577679674589 3.040581-8400460.5M36
1,710
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
577679854589 4.020581-5289520.7M47.5
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
577680104589 4.030581-6855520.7M47.5
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
577680284589 4.040581-5288520.7M47.5
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
577680464589 5.020581-5237600.8M58.5
1,810
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
577680714589 5.030581-8390600.8M58.5
1,810
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
577680894589 5.040581-5228600.8M58.5
1,810
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
577681074589 6.020581-8386621M611
1,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
577681254589 6.030581-6867621M611
1,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
577681504589 6.040581-5263621M611
1,840
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
577681684589 8.030581-5299701.25M814
2,170
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577681864589 8.040581-5316701.25M814
2,170
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577682114589 8.050581-6851701.25M814
2,170
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
577682294589 10.030581-6876751.5M1016
2,560
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
577682474589 10.040581-6856751.5M1016
2,560
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
577682654589 10.050581-8392751.5M1016
2,560
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
577682904589 12.030581-5238821.75M1218.5
2,920
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
577683084589 12.040581-6808821.75M1218.5
2,920
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
577684054589 12.050581-6898821.75M1218.5
2,920
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
577684304589 14.030581-5234882M1420
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
577684484589 14.040581-6796882M1420
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
577684664589 14.050581-6875882M1420
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
577684914589 16.030581-6884952M1620
5,580
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
577685094589 16.040581-5269952M1620
5,580
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
577685274589 16.050581-6846952M1620
5,580
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
577685454589 18.040581-68701002.5M1825
7,830
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
577685704589 18.050581-68801002.5M1825
7,830
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
577685884589 18.060581-68241002.5M1825
7,830
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
577686064589 20.040581-52951052.5M2025
9,940
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
577686314589 20.050581-68791052.5M2025
9,940
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
577686494589 20.060581-52971052.5M2025
9,940
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする