曜日別特売

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート - グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート - グーリングジャパン

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577693584591 6.024581-5255620.75M68
3,370
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
577693764591 6.034581-6841620.75M68
3,370
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
577694014591 8.035581-5264701M811
3,960
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
577694894591 8.045581-5251701M811
3,960
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
577695074591 10.035581-6864751M1011
4,730
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
577695254591 10.036581-6803751M1011
4,730
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
577695504591 10.045581-5247751.25M1014
4,730
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
577695684591 10.046581-6854751.25M1014
4,730
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
577695864591 12.035581-5293821M1211
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577696904591 12.036581-5313821M1211
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577697084591 12.037581-6887821M1211
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577697264591 12.045581-5280821.25M1215
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577697514591 12.046581-5307821.25M1215
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577697694591 12.047581-8399821.25M1215
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577697874591 12.055581-6805821.5M1215
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577698054591 12.056581-5235821.5M1215
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577698304591 12.057581-6873821.5M1215
5,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
577698484591 14.037581-5281881.5M1415
9,160
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
577698664591 14.047581-5260881.5M1415
9,160
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
577698914591 14.057581-5250881.5M1415
9,160
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
577699094591 16.037581-6877951.5M1615
10,170
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
577699274591 16.047581-6790951.5M1615
10,170
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
577700314591 16.057581-8383951.5M1615
10,170
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
577700494591 18.047581-53081001.5M1816
14,390
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577700674591 18.057581-68111001.5M1816
14,390
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
577700764591 20.047581-52621051.5M2016
18,140
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
577700854591 20.057581-53021051.5M2016
18,140
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする