グーリングジャパン
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57770101
4592 6.024
581-5273
62
0.75
M6
8
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770110
4592 6.034
581-6860
62
0.75
M6
8
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770119
4592 8.035
581-6869
70
1
M8
11
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770128
4592 8.045
581-6832
70
1
M8
11
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770137
4592 10.035
581-6814
75
1
M10
11
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770146
4592 10.036
581-8391
75
1
M10
11
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770155
4592 10.045
581-6881
75
1.25
M10
14
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770180
4592 10.046
581-6792
75
1.25
M10
14
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770198
4592 12.035
581-5287
82
1
M12
11
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770216
4592 12.036
581-5272
82
1
M12
11
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770241
4592 12.037
581-8375
82
1
M12
11
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770259
4592 12.045
581-8402
82
1.25
M12
15
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770277
4592 12.046
581-5301
82
1.25
M12
15
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770295
4592 12.047
581-6809
82
1.25
M12
15
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770320
4592 12.055
581-6844
82
1.5
M12
15
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770338
4592 12.056
581-6789
82
1.5
M12
15
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770356
4592 12.057
581-5309
82
1.5
M12
15
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770381
4592 14.037
581-5283
88
1.5
M14
15
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770399
4592 14.047
581-6820
88
1.5
M14
15
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770417
4592 14.057
581-5268
88
1.5
M14
15
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770435
4592 16.037
581-5239
95
1.5
M16
15
¥
6,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770460
4592 16.047
581-8377
95
1.5
M16
15
¥
6,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770478
4592 16.057
581-5226
95
1.5
M16
15
¥
6,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770496
4592 18.047
581-5285
100
1.5
M18
16
¥
9,320
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770521
4592 18.057
581-8373
100
1.5
M18
16
¥
9,320
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770539
4592 20.047
581-6797
105
1.5
M20
16
¥
11,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770557
4592 20.057
581-5279
105
1.5
M20
16
¥
11,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください