グーリングジャパン
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57766436
4587 2.020
581-5305
40
0.4
M2
4.5
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766461
4587 2.030
581-5310
40
0.4
M2
4.5
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766479
4587 2.040
581-6895
40
0.4
M2
4.5
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766497
4587 2.520
581-6865
44
0.45
M2.5
5
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766515
4587 2.530
581-6827
44
0.45
M2.5
5
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766540
4587 2.540
581-5306
44
0.45
M2.5
5
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766558
4587 3.020
581-5270
46
0.5
M3
6
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766567
4587 3.030
581-5249
46
0.5
M3
6
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766576
4587 3.040
581-6852
46
0.5
M3
6
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766585
4587 4.020
581-6799
52
0.7
M4
7.5
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766601
4587 4.030
581-6853
52
0.7
M4
7.5
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766610
4587 4.040
581-6878
52
0.7
M4
7.5
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766619
4587 5.020
581-5230
60
0.8
M5
8.5
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766628
4587 5.030
581-6813
60
0.8
M5
8.5
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766637
4587 5.040
581-5317
60
0.8
M5
8.5
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766646
4587 6.020
581-6843
62
1
M6
11
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766655
4587 6.030
581-8395
62
1
M6
11
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766680
4587 6.040
581-6848
62
1
M6
11
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766698
4587 8.030
581-6897
70
1.25
M8
14
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766716
4587 8.040
581-5265
70
1.25
M8
14
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766741
4587 8.050
581-6818
70
1.25
M8
14
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766759
4587 10.030
581-8378
75
1.5
M10
16
¥
4,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766777
4587 10.040
581-8396
75
1.5
M10
16
¥
4,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766795
4587 10.050
581-5242
75
1.5
M10
16
¥
4,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766820
4587 12.030
581-6872
82
1.75
M12
18.5
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766838
4587 12.040
581-8398
82
1.75
M12
18.5
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766856
4587 12.050
581-6821
82
1.75
M12
18.5
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766881
4587 14.030
581-5286
88
2
M14
20
¥
8,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766899
4587 14.040
581-6889
88
2
M14
20
¥
8,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766917
4587 14.050
581-8385
88
2
M14
20
¥
8,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766935
4587 16.030
581-5296
95
2
M16
20
¥
9,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766960
4587 16.040
581-5303
95
2
M16
20
¥
9,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766978
4587 16.050
581-5236
95
2
M16
20
¥
9,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57766996
4587 18.040
581-8374
100
2.5
M18
25
¥
12,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767021
4587 18.050
581-6839
100
2.5
M18
25
¥
12,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767039
4587 18.060
581-6888
100
2.5
M18
25
¥
12,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767057
4587 20.040
581-8393
105
2.5
M20
25
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767075
4587 20.050
581-5254
105
2.5
M20
25
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57767100
4587 20.060
581-6828
105
2.5
M20
25
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください