グーリングジャパン
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
材質
ハイス
その他
止まり穴用 VAR45
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57768737
4590 6.024
M6
0.75
8
62
581-5245
¥
3,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768825
4590 6.034
M6
0.75
8
62
581-6859
¥
3,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768841
4590 8.035
M8
1
11
70
581-6847
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768850
4590 8.045
M8
1
11
70
581-6801
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768859
4590 10.035
M10
1
11
75
581-6894
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768868
4590 10.036
M10
1
11
75
581-6842
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768877
4590 10.045
M10
1.25
14
75
581-6838
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768886
4590 10.046
M10
1.25
14
75
581-6835
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768895
4590 12.035
M12
1
11
82
581-8394
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768911
4590 12.036
M12
1
11
82
581-6890
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768929
4590 12.037
M12
1
11
82
581-6883
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768947
4590 12.045
M12
1.25
15
82
581-5275
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768965
4590 12.046
M12
1.25
15
82
581-6892
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57768990
4590 12.047
M12
1.25
15
82
581-6833
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769008
4590 12.055
M12
1.5
15
82
581-6804
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769026
4590 12.056
M12
1.5
15
82
581-5284
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769051
4590 12.057
M12
1.5
15
82
581-5232
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769069
4590 14.037
M14
1.5
15
88
581-5252
¥
10,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769087
4590 14.047
M14
1.5
15
88
581-8370
¥
10,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769105
4590 14.057
M14
1.5
15
88
581-5229
¥
10,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769130
4590 16.037
M16
1.5
15
95
581-8372
¥
11,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769148
4590 16.047
M16
1.5
15
95
581-5246
¥
11,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769166
4590 16.057
M16
1.5
15
95
581-5256
¥
11,240
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769191
4590 18.047
M18
1.5
16
100
581-6845
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769209
4590 18.057
M18
1.5
16
100
581-6863
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769227
4590 20.047
M20
1.5
16
105
581-5290
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57769340
4590 20.057
M20
1.5
16
105
581-6788
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください