グーリングジャパン
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。
精度表記
OH2
材質
HSS-E
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57721907
1013 7.000
M7
1
6
6.2
11
65
182-8289
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721925
1013 9.000
M9
1.25
7.8
7
14
72
181-5729
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721950
1015 7.000
M7
1
6
6.2
16
65
181-0955
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57721968
1015 9.000
M9
1.25
7.8
7
17
72
180-9422
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください