メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート

メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート - グーリングジャパン

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。精度表記RH4材質HSS-E仕様突き出しセンタ:有全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577219861017 1.000M10.250.934180-4536
3,660
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
577220111017 1.200M1.20.251.134.8180-9425
3,460
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
577220291017 1.400M1.40.31.2535.6180-4510
3,240
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
577220471017 1.600M1.60.351.4536.4181-2605
3,600
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
577220651017 1.700M1.70.351.5536.8181-4126
3,120
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
577220901017 1.800M1.80.351.6537.2181-4168
3,600
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする