グーリングジャパン
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
材質
ハイス
その他
貫通穴用 VA
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57770575
4550 2.020
M2
0.4
3
40
8
582-1574
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770600
4550 2.030
M2
0.4
3
40
8
582-1556
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770618
4550 2.040
M2
0.4
3
40
8
582-1539
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770636
4550 2.520
M2.5
0.45
3
44
9
582-1583
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770661
4550 2.530
M2.5
0.45
3
44
9
582-1554
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770679
4550 2.540
M2.5
0.45
3
44
9
582-1591
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770697
4550 3.020
M3
0.5
4
46
10
582-1575
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770715
4550 3.030
M3
0.5
4
46
10
582-1547
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770740
4550 3.040
M3
0.5
4
46
10
582-1598
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770758
4550 4.020
M4
0.7
5
52
12
582-1548
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770776
4550 4.030
M4
0.7
5
52
12
582-0059
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770801
4550 4.040
M4
0.7
5
52
12
582-0063
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770819
4550 5.020
M5
0.8
5.5
60
14
582-1579
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770837
4550 5.030
M5
0.8
5.5
60
14
582-1551
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770855
4550 5.040
M5
0.8
5.5
60
14
582-1571
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770880
4550 6.020
M6
1
6
62
16
582-1588
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770898
4550 6.030
M6
1
6
62
16
582-1562
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770916
4550 6.040
M6
1
6
62
16
582-1586
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770941
4550 8.030
M8
1.25
6.2
70
17
582-1578
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770959
4550 8.040
M8
1.25
6.2
70
17
582-1560
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770977
4550 8.050
M8
1.25
6.2
70
17
582-1570
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57770995
4550 10.030
M10
1.5
7
75
20
582-1545
¥
4,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771020
4550 10.040
M10
1.5
7
75
20
582-1540
¥
4,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771038
4550 10.050
M10
1.5
7
75
20
582-1566
¥
4,260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771056
4550 12.030
M12
1.75
8.5
82
24
582-1536
¥
5,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771065
4550 12.040
M12
1.75
8.5
82
24
582-1572
¥
5,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771081
4550 12.050
M12
1.75
8.5
82
24
582-1567
¥
5,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771090
4550 14.030
M14
2
10.5
88
26
582-1569
¥
8,240
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771099
4550 14.040
M14
2
10.5
88
26
582-1580
¥
8,240
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771108
4550 14.050
M14
2
10.5
88
26
582-1563
¥
8,240
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771117
4550 16.030
M16
2
12.5
95
26
582-1587
¥
9,440
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771126
4550 16.040
M16
2
12.5
95
26
582-1581
¥
9,440
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771135
4550 16.050
M16
2
12.5
95
26
582-1585
¥
9,440
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771160
4550 18.040
M18
2.5
14
100
30
582-0061
¥
13,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771178
4550 18.050
M18
2.5
14
100
30
582-1559
¥
13,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771196
4550 18.060
M18
2.5
14
100
30
582-1549
¥
13,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771221
4550 20.040
M20
2.5
15
105
32
582-1534
¥
14,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771239
4550 20.050
M20
2.5
15
105
32
582-0062
¥
14,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771257
4550 20.060
M20
2.5
15
105
32
582-1538
¥
14,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください