グーリングジャパン
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
貫通穴用 VA
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57771275
4552 6.024
582-1544
62
0.75
M6
13
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771300
4552 6.034
582-1594
62
0.75
M6
13
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771318
4552 8.035
582-1573
70
1
M8
17
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771336
4552 8.045
582-1537
70
1
M8
17
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771361
4552 10.035
582-1565
75
1
M10
20
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771379
4552 10.036
582-1597
75
1
M10
20
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771397
4552 10.045
582-1590
75
1.25
M10
20
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771415
4552 10.046
582-1595
75
1.25
M10
20
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771440
4552 12.035
582-1543
82
1
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771449
4552 12.036
582-1593
82
1
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771458
4552 12.037
582-0060
82
1
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771467
4552 12.045
582-1582
82
1.25
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771476
4552 12.046
582-1596
82
1.25
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771485
4552 12.047
582-1553
82
1.25
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771501
4552 12.055
582-1558
82
1.5
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771510
4552 12.056
582-1535
82
1.5
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771519
4552 12.057
582-1542
82
1.5
M12
20
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771528
4552 14.037
582-1561
88
1.5
M14
20
¥
9,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771546
4552 14.047
582-0058
88
1.5
M14
20
¥
9,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771571
4552 14.057
582-1557
88
1.5
M14
20
¥
9,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771589
4552 16.037
582-1555
95
1.5
M16
22
¥
10,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771607
4552 16.047
582-1552
95
1.5
M16
22
¥
10,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771625
4552 16.057
582-1577
95
1.5
M16
22
¥
10,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771650
4552 18.047
582-0064
100
1.5
M18
25
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771668
4552 18.057
582-1546
100
1.5
M18
25
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771686
4552 20.047
582-1589
105
1.5
M20
25
¥
16,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771711
4552 20.057
582-1564
105
1.5
M20
25
¥
16,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください