グーリングジャパン
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他
転造加工用 N
材質
粉末ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57771729
4583 3.050
582-4730
46
0.5
M3
10
¥
3,090
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771747
4583 3.060
582-4726
46
0.5
M3
10
¥
3,090
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771765
4583 4.060
582-4725
52
0.7
M4
12
¥
3,260
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771790
4583 4.070
582-4724
52
0.7
M4
12
¥
3,260
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771808
4583 5.060
582-4728
60
0.8
M5
14
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771826
4583 5.070
582-4731
60
0.8
M5
14
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771851
4583 6.070
582-4736
62
1
M6
16
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771869
4583 6.080
582-4732
62
1
M6
16
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771887
4583 8.070
582-4722
70
1.25
M8
17
¥
4,530
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771905
4583 8.080
582-4735
70
1.25
M8
17
¥
4,530
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771930
4583 10.070
582-4733
75
1.5
M10
20
¥
5,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771948
4583 10.080
582-4720
75
1.5
M10
20
¥
5,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771966
4583 12.080
582-4734
82
1.75
M12
24
¥
8,090
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57771991
4583 12.100
582-4727
85
1.75
M12
24
¥
8,090
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772009
4583 14.100
582-4738
88
2
M14
26
¥
15,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772027
4583 16.100
582-4723
95
2
M16
26
¥
15,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772045
4583 20.110
582-4721
105
2.5
M20
32
¥
21,680
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください