グーリングジャパン
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他
転造加工用 N
材質
粉末ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57772070
4585 6.044
582-4742
62
0.75
M6
13
¥
4,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772088
4585 6.064
582-4752
62
0.75
M6
13
¥
4,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772106
4585 8.045
582-4739
70
1
M8
17
¥
5,430
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772131
4585 8.075
582-4759
70
1
M8
17
¥
5,430
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772149
4585 10.055
582-4746
75
1
M10
20
¥
6,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772167
4585 10.056
582-4755
75
1
M10
20
¥
6,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772185
4585 10.075
582-4754
75
1.25
M10
20
¥
6,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772210
4585 10.076
582-4741
75
1.25
M10
20
¥
6,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772228
4585 12.055
582-4744
82
1
M12
20
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772246
4585 12.056
582-4743
82
1
M12
20
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772271
4585 12.057
582-4749
82
1.25
M12
20
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772289
4585 12.075
582-4751
82
1.25
M12
20
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772307
4585 12.076
582-4740
82
1.5
M12
20
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772325
4585 12.077
582-4757
82
1.5
M12
20
¥
9,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772350
4585 14.057
582-4750
88
1.5
M14
20
¥
15,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772368
4585 14.097
582-4760
88
1.5
M14
20
¥
15,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772386
4585 16.057
582-4756
95
1.5
M16
22
¥
16,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772411
4585 16.097
582-4747
95
1.5
M16
22
¥
16,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772429
4585 20.067
582-4758
105
1.5
M20
25
¥
22,770
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57772447
4585 20.097
582-4748
105
1.5
M20
25
¥
22,770
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください