・JIS B7611-2:2009附属書C(環境試験レベルH)適合3級6000目量
・文字高11.55mmの蛍光表示管による明瞭な計量値表示。
・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備。
・CEマーク適合品。
・保護等級:IP65
・ワイド電源対応。
・機器設定ソフトウェアEzCTS対応(別売品)
仕様アナログフィルター:2、4、6、8、10Hzより選択(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)適合変換器:ひずみゲージ式変換器(350Ω)6台まで並列接続可能質量(kg)約1.0電源ブリッジ電源:DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内、リモートセンシング付電源電圧(V)AC100~AC240(許容可変範囲AC85~AC264)、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)入力感度0.2μV/d以上(d=最小目盛)温度の影響零点±0.2μV/℃、感度±0.0015%F.S./℃、(入力感度0.2μV/d以上にて校正時)非直線性0.01%F.S.入力ノイズ±0.2μVp-p以下(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)ゼロ調整範囲±2.5mV/V入力範囲-3.1mV/V~3.1mV/V内容量1個