クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付

クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 - オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 - オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 - オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 - オーム電機

0.5g単位ではかれます(2g~200gまで)
ご飯のカロリーも表示できます
オーバーロード表示、低電力表示
オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計
地域設定で重力の誤差を解消
追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます
コンパクトサイズで収納しやすい

付属品保証書付き取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)約200(電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで)オートパワーオフ約5分計量範囲2~2000g内容量1個
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※ 本製品で表示されるご飯のカロリーは文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいて計算された値です。(「水稲めし」精白米うるち米のカロリー表示のみ)
※ 本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031246COK-S207-W
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする