HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様

HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
全長162mmで取り回しやすい
20段クラッチ
モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応
キーレスチャック
LEDライト付

用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031386DV12DD (2LS)
59,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする