HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
用途
木材の切断。庭木の枝うち。
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
適合
マルチボルト蓄電池
電圧(V)
36
モーター
直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.9[894]
オイルタンク容量(mL)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バー全長(mm)
チェーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031481
CS3630DB (XPZ)
4.5(BSL36A18X装着時)
300(12インチ)
90PX-45E
¥
91,300
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58031490
CS3635DB (XPZ)
4.7(BSL36A18X装着時)
350(14インチ)
90PX-52E
¥
93,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。