wundou(ウンドウ)
パイピングトレーニンングシャツ
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
セミオートファスナー、ポケット、ホワイトのパイピング
材質
本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7% 8.3オンス
機能
吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58048965
P2000
ネイビー
110
44
51
37
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58048981
P2000
ネイビー
120
49
56
41
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58048990
P2000
ネイビー
130
55
68
45.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58048999
P2000
ネイビー
140
57.5
71
48
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049008
P2000
ネイビー
150
60
74
50.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049017
P2000
ネイビー
S
66
80
56
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049026
P2000
ネイビー
M
68
82
58
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049035
P2000
ネイビー
L
70
84
60
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049051
P2000
ネイビー
XL
72
86
62
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049060
P2000
ネイビー
XXL
74
88
64
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049069
P2000
ネイビー
4XL
76
90
68
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
58049078
P2000
ブルー
110
44
51
37
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049087
P2000
ブルー
120
49
56
41
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049096
P2000
ブルー
130
55
68
45.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049105
P2000
ブルー
140
57.5
71
48
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049121
P2000
ブルー
150
60
74
50.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049130
P2000
ブルー
S
66
80
56
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049139
P2000
ブルー
M
68
82
58
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049148
P2000
ブルー
L
70
84
60
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049157
P2000
ブルー
XL
72
86
62
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049166
P2000
ブルー
XXL
74
88
64
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049175
P2000
ブルー
4XL
76
90
68
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
58049191
P2000
サックス
110
44
51
37
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049200
P2000
サックス
120
49
56
41
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049209
P2000
サックス
130
55
68
45.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049218
P2000
サックス
140
57.5
71
48
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049227
P2000
サックス
150
60
74
50.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049236
P2000
サックス
S
66
80
56
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049245
P2000
サックス
M
68
82
58
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049261
P2000
サックス
L
70
84
60
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049270
P2000
サックス
XL
72
86
62
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049279
P2000
サックス
XXL
74
88
64
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049288
P2000
サックス
4XL
76
90
68
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
58049297
P2000
レッド
110
44
51
37
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049306
P2000
レッド
120
49
56
41
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049315
P2000
レッド
130
55
68
45.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049331
P2000
レッド
140
57.5
71
48
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049340
P2000
レッド
150
60
74
50.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049349
P2000
レッド
S
66
80
56
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049358
P2000
レッド
M
68
82
58
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049367
P2000
レッド
L
70
84
60
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049376
P2000
レッド
XL
72
86
62
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049385
P2000
レッド
XXL
74
88
64
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
58049401
P2000
レッド
4XL
76
90
68
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
58049410
P2000
ライトピンク
110
44
51
37
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049419
P2000
ライトピンク
120
49
56
41
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049428
P2000
ライトピンク
130
55
68
45.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049437
P2000
ライトピンク
140
57.5
71
48
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049446
P2000
ライトピンク
150
60
74
50.5
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
58049455
P2000
ライトピンク
S
66
80
56
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ