ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm

ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm - ストア・エキスプレスミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm - ストア・エキスプレスミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm - ストア・エキスプレスミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm - ストア・エキスプレスミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm - ストア・エキスプレスミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

用途
【セット内容】連結金具・穴埋めキャップ×各4個
(1)ハンガーパイプ×1付き
材質スチール製 粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90内容量1台
注意
※【必要工具】プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580652576282-115111人用21(庫内29)×42.5×77.3(庫内83.5)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
580652666282-11611.92人用21(庫内29)×42.5×35.5(庫内40.5)
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
580652756282-11712.93人用21(庫内29)×42.5×21.6(庫内27.8)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥578~/税込¥636~
北海道地方数量1につき¥945~/税込¥1,040~
沖縄地方数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
離島数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする