フロア ステープル MA線
主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
用途
硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。
材質
軟鋼線材(Q235)
ステープル幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.25×1.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(3000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステープル足長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58155171
425MA
25
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155180
432MA
32
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155189
438MA
38
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください